X.LT...ER-D721, GH2, Wisselplaatafmeting: 06mm

Artikelnummer: 221920 06
Korting
15,66 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,08 15,66 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,40 13,05 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
269 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XPLT060308-ER-D721
Wisselplaatafmeting 06
Type ALU
Hoekradius 0,8 mm
Soort GH2
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,37 mm
Voeding fz per tand 0,2 mm - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221920 06
EAN/GTIN 4059782506497
Nummer fabrikant 6168527

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
600
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.