CNMG 120408-NR IC907 80° rhombic, 2 sided, for roughing.

Artikelnummer: 5505376
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505376
EAN/GTIN 7291075107876
Nummer fabrikant 5505376
L-nummer L23950 3355

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer NR, Hoekradius (RE) 0,8 mm, Snijlengte (L) 12,9 mm, Diameter Inwendige Cirkel (IC) 12,7 mm, Dikte Snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer NR.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,18 mm/omw