VDE 8092-160 H VDE-kabelschaar

Artikelnummer: 3412407
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3412407
    EAN/GTIN 4010886969441
    Nummer fabrikant 3412407
    L-nummer L60160 6089

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het snijden van meeraderige koper- en aluminiumkabels tot max. 50 mm² of tot een Ø van 10 mm
    • Grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
    • Uiterst nauwkeurig geslepen voor optimale krachtoverbrenging en nieuwe snijvlakgeometrie
    • Niet geschikt voor staaldraad en hard getrokken koperen geleiders
    • Snijvlakhardheid 55 HRC
    • Speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, geslepen, met gedompelde handvatbescherming

    Kenmerk:

    • Totale lengte [inch]: 6 2/3″
    • Totale lengte [mm]: 169 mm
    • Kabeldiameter: 10
    • Draaddoorsnede [mm²]: 50
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • naderhand instelbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen