CR D080-MS IC328 Ball Nose 8-10mm diameters, Profiling inserts.

Artikelnummer: 5601244
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIBALL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5601244
    EAN/GTIN 7291075042634
    Nummer fabrikant 5601244
    L-nummer L23970 329

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 5,4 mm, dikte snijelement (S) 2 mm, breedte snijelement (W1) 6,3 mm

    Kenmerk:

    • Snijlengte max. (APMX) 5,4 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 6,3 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
    • Aantal snijkanten 1

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen