DSC-EC 112.00-123.99 Deep Single Tube Counterbore with Through Hole, External 4 Start Thread Connection and a Cartridge (40-292 dia.)

Artikelnummer: 4841265
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841265
EAN/GTIN 7291075448559
Nummer fabrikant 4841265
L-nummer L24020 258

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 205 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 101 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I24
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 123,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 112 mm
  • Totale lengte (OAL) 205 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen