• Sehr geehrte Kunden, am 03.10.2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Gebogen meetklokhouder 45°, Opspanlengte: 25mm

Artikelnummer: 434917 25
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Opspanlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadaansluiting M2,5
Opspanschacht-⌀ 8 mm
Opspanlengte L1 25 mm
Lengte L2 houder (zonder opspanschacht) 53,7 mm
Tasterweg 3 mm
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434917 25
EAN/GTIN 4059192016203
Nummer fabrikant 4365010

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen houder voor meetklokken met opspanschacht-⌀ 8 mm h6.
Draadaansluiting M2,5 voor alle tastersoorten. Tasterweg = 3 mm.

Levering:

Inclusief standaardmeetinsert met HM-kogel (⌀ 3 mm).