ERCM D32-C25-CP12 Multifunctional Coarse Pitch Endmills for Four Insert Shapes

Artikelnummer: 3101343
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMMILL
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3101343
    EAN/GTIN 7291075108477
    Nummer fabrikant 3101343
    L-nummer L23980 1021

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, aantal inzetstukken (CICT) 2, snijrandlengte max. (APMX) 6 mm, totale lengte (OAL) 180 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 2
    • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
    • Koplengte (links) 40 mm
    • Beschrijving van insert (MIID) R90MT
    • Totale lengte (OAL) 180 mm
    • Hellingshoek max. (RMPX) 10 graden
    • As van contactdoos rond

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen