Lithium-metaalbatterijen LR3

Artikelnummer: 081559 LR3
Prijs instellen 2 Stuk (3,03 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
375 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal inbegrepen batterijen 2
    Chemische opbouw Lithium-metaal
    Batterij-aanduiding Micro, AAA
    Internationaal type LR3
    Nominale spanning 1,5 V
    oplaadbaar nee
    Gewicht per stuk 29 g
    Producttype Batterij

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081559 LR3
    EAN/GTIN 4013674003747
    Nummer fabrikant 5021013

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige merkbatterijen van Lithium-metaal-kwaliteit met zeer grote capaciteit en minimale zelfontlading. 10 jaar gebruiksduur (rookmelders, regelingen, etc.).
    Temperatuurtoepassingsgebied -40 °C tot 60 °C.

    Levering:

    2 stuks