16 FN schuifmaat 300 mm nonius 1/128″/0,05 mm

Artikelnummer: 4100402
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Aflezing 0,05 mm
Meettechniek analog
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4100402
EAN/GTIN 4059192001520
Nummer fabrikant 4100402
L-nummer L40080 1074

Omschrijving

Uitvoering:

  • Nonius en schaal voor niet-verblindende aflezing, mat verchroomd
  • Bevestigingsschroef bovenaan
  • Meetvlakken van roestvrij staal, gehard
  • Meetbladen voor inwendige meting
  • Schuif en rail gehard, roestvrij
  • Stapmeetapparaat
  • Verhoogde geleidingen ter bescherming van de schaal

Omschrijving:

16 FN schuifmaat met schaalverdeling
  • Vastzetschroef aan bovenzijde Meetbereik: 0 - 300 mm
  • Noniuswaarde mm: 0,05 mm / 1/128″
Inhoud levering: Schroefdraadtabel, koffer

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Remklauw met schaalverdeling
  • Naam productgroep: Schuifmaat
  • Naam productgroep: MarCal
  • Dieptemeting: hoek
  • Type product: 16 FN
  • Schuifmaat inch: 1/128″
  • Meetbereik: 0 - 300 mm
  • Meetbereik: 0 - 12″
  • Foutlimiet inch: .002″
  • Afmeting d in mm: 404 mm
  • Afmeting b in mm: 64 mm
  • Afmeting c in mm: 23 mm
  • Afmeting e in mm: 20 mm
  • Afmeting a in mm: 16 mm
  • Afmeting f in mm: 4.8 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.05 mm
  • Schuifmaat mm: 0.05 mm

Norm:

Standaard fabriek