Omschrijving:
Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 15,6 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, max. snijlengte (APMX) 9,8 mm, aantal spaangroeven (NOF) 2, totale lengte (OAL) 34,8 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 15,6 mm
- Functies van interfaces T10
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 16 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 13 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 23,4 mm
- Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
- Totale lengte (OAL) 34,8 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 15 graden
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden