{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Vlakslijpen | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | F13A46HH11PV | |
Vorm | 7 | |
Schijf-⌀ D | 400 mm | |
Schijfbreedte T | 80 mm | |
Boring-⌀ H | 127 mm | |
Uitsparings-⌀ P | 190 mm | |
Uitsparingsdiepte F 1 | 15 mm | |
Uitsparingsdiepte G 2 | 15 mm | |
Producttype | Vlakslijpschijf |
Artikelnummer | 590670 | |
EAN/GTIN | 9003176652784 | |
Nummer fabrikant | 665278 |