CCGT 060204, Soort: SP4019

Artikelnummer: 260073 SP4019

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
261 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CCGT 060204
Hoekradius 0,4 mm
Soort SP4019
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Spaanbreker 62
Snijdiepte ap 0,15 mm - 3 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 30 m/min - 440 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260073 SP4019
Nummer fabrikant 5660439

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Continu
 
nat maximaal
 
droog