Buigtang voor koperen pijp, Voor uitwendige pijp-⌀: 14mm

Artikelnummer: 821300 14
Korting
107,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor uitwendige pijp-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor uitwendige pijp-⌀ 14 mm
Buigradius (midden pijp) 42 mm
Producttype Buigapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 821300 14
EAN/GTIN 3521742511144
Nummer fabrikant 251114

Omschrijving

Uitvoering:

Buighoek tot 180° bij minimale radius zonder vervorming van de pijp. Buigsegment met gradeninstelling.
Robuuste vorm, van staal gesmeed; gecadmeerd.

Toepassing:

Voor het buigen van zachte koperen pijpen. Omdat de tang ook midden op de pijp kan worden gezet, kunt u zonder overgang en zonder aanzet tegenbochten in alle richtingen buigen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Buigtang voor koperen pijp, Voor uitwendige pijp-⌀: 14mm

Buigtang voor koperen pijp, Voor uitwendige pijp-⌀: 14mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
107,50 €
€ 37,60
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 72,80
Buigradius (midden pijp) 42 mm 47 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 14 mm 14 mm
maximale buighoek 180 graden
Producttype Buigapparaat Buigapparaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen