De GARANT Master Steel familie - Onze experts voor het boren in staal
De uitgebreide productfamilie voor het bewerken van gaten wordt gekenmerkt door bijzonder hoge procesbetrouwbaarheid en prestaties. De GARANT Master Steel serie biedt voor elke bewerkingsopgave de optimale oplossing. In deze serie vindt u ook specialisten op het gebied van diepgatboren of microboren, zodat zelfs deze toepassingen op het grensvlak met gemak kunnen worden beheerst.
Leer alle GARANT Master Steel boren kennen
GARANT Master Steel FEED
GARANT Master Steel SPEED
GARANT Master Steel DEEP
GARANT Master Steel MICRO VHM-boren
GARANT Master Steel VHM-Ruimers
GARANT Master Steel HPC-boren
GARANT Master Steel FEED
Absolute kracht: Met zijn 3 snijkanten zet de GARANT Master Steel FEED hoogaanzetboor maatstaven op het gebied van aanzet en standtijd.
De GARANT Master Steel FEED high-feed boor met zijn drie snijkanten heeft duidelijke voordelen wanneer absolute topprestaties vereist zijn. Dankzij de innovatieve geometrie van de driekantige punt en het ontwerp voor maximale voeding is deze high-end boor de nieuwe maatstaf in zijn klasse. De GARANT Master Steel FEED bereikt een ongekend niveau van metaalafname bij het bewerken van staal op machines met een hoog spindelvermogen en koppel. Met zijn tweetraps aanwijzer biedt het gereedschap zeer goede centreringsmogelijkheden, maakt het spotboren op licht oneffen oppervlakken mogelijk en bereikt het absoluut extreme waarden voor standtijd en voedingssnelheid. Voor machines met stabiele werkomstandigheden en hoog energieverbruik. Voor absolute productiviteit en maximale prestaties. Geschikt voor onderdelen met kritische, oneffen oppervlakken dankzij het uitstekende boorgedrag. Voor het diameterbereik van 4 mm tot 20 mm.
1. Drie snijkanten met speciale slijping
- Met stabiele snijhoeken en grote speling in het midden
- Ontworpen voor maximale voedingssnelheden
2. Geoptimaliseerd richten met 145° punthoek
- Zeer goede spaanafvoer met verminderde snijdruk en gecontroleerd spaanbreken
- Minder braamvorming bij doorlopende gaten
- Zorgt voor een lange standtijd en procesbetrouwbaarheid
- Patent aangevraagd
3. Speciaal ontwikkelde dwarssnijkant
- Uitstekende zelfcentrering, daardoor gemakkelijk boren, zelfs op kritische en ongelijkmatige oppervlakken
4. Coating
- Meerlaagse PVD coating met nanolagenstructuur voor uniform, gecontroleerd slijtagegedrag en lange standtijd.
5. Volhardmetaalsubstraat
- Sterk verbeterde eigenschappen op het gebied van buigsterkte en taaiheid.
6. Drie geleidingsschuine vlakken
- Stabiele geleiding in de boring en bij het verlaten van de boring.
- Nauwkeurige rondheid en naleving van de boortolerantie
GARANT Master Steel SPEED
Maximale snelheid voor maximale efficiëntie: De GARANT Master Steel SPEED hogesnelheids-boor definieert snijsnelheid
De Master Steel SPEED hogesnelheid-boor is meer dan zomaar een gereedschap met hoge prestaties. Dankzij nieuwe functies en zijn ontwerp voor maximale snelheid bereikt de high-end boor een ongekend niveau van metaalafname. Je bereikt maximale efficiëntie bij het bewerken van staal op machines met laag spindelvermogen en componenten met dunwandige doorsneden maar hoge snelheden. Een nieuw innovatief hardmetaalsubstraat. De speciale plaatsing van de vier geleidingshoeken en een eersteklas coating maken extreme snijsnelheden met een lange levensduur mogelijk. Ideaal voor machines met hoge snelheden en een laag energieverbruik. De GARANT Master Steel is klaar voor gebruik met interne koeling en zonder interne koeling (Art. Nr. 12 2415). Dankzij de lage snijkrachten is hij geschikt voor dunwandige, instabiele componenten. Voor het diameterbereik van 2 mm tot 20 mm.
1. Geringe voorstand van de hoofdsnijkant
- Snijkrachten bij het boorproces worden duidelijk gereduceerd.
- Ook bij een hoge snijsnelheid wordt een uitstekend boorgedrag bereikt.
2. Slanke dwarssnijkant
- Perfecte zelfcentrering bij intrede van de boor.
- Het materiaal wordt nagenoeg tot aan het midden gesneden en niet verplaatst zoals bij gebruikelijke vorming van de dwarssnijkant.
3. Coating
- Slijtagebestendigheid ook bij hoge procestemperaturen.
4. Geavanceerde geleidingsvezels
- Betrouwbare geleiding van het gereedschap, omdat de tweede geleidingsschuine kant de boor vroeg ondersteunt.
- Dit zorgt voor maximale "rechtheid" en kwaliteit met betrekking tot de boordiameter.
5. Geoptimaliseerd volhardmetaal substraat
- Met hoge hardheid, speciaal voor zeer zwaar gebruik.
6. Gepolijste groeven
- Voor de hoogste eisen aan de oppervlaktekwaliteit van de boring.
- Geoptimaliseerde spaanafvoer voor grote snijvolumes
GARANT Master Steel DEEP
Creatieve innovatie ontmoet technische perfectie
GARANT Master Steel DEEP is de ultieme oplossing voor diepgatboren. Het biedt een breed scala aan technische hoogstandjes om de uitdagingen van het boren van diepe gaten met gemak aan te kunnen:
- Maximale kostenefficiëntie
- Hoogste productiviteit
- Maximale procesbetrouwbaarheid en precisie
- Extreme standtijd
De ultieme oplossing voor diepgatboren
In een directe vergelijking met de concurrentie laat de nieuwe diepgatboren van GARANT zien dat hij alle uitdagingen aankan met indrukwekkende prestatiegegevens:
- Koele kop dankzij spiraalvormige interne koeling in het gebied van de boorpunt
- Maximale stabiliteit - extreem belastbaar, gesinterd hardmetaalsubstraat (gepatenteerd)
- Maximale standtijd dankzij TiAIN meerlaagse coating
- Extra voeding dankzij rechte hoofdsnijkanten
- Zodat alles soepel verloopt - lapping snede
- Extreme dynamiek - centrale interne koeling ontmoet spiraalvormige koelkanalen
- Adaptieve spiraalhoek 30°-15°
- Precies boren dankzij een combinatie van geleidingsringen en geleidingsschuinte (gepatenteerd)
GARANT Master Steel MICRO VHM-boor
Een hoogwaardige microboor
De GARANT Master Steel Micro volhardmetaalboor - een krachtige microboor voor universeel materiaalgebruik met focus op staalbewerking. Na het voorboren maakt de maximale proceszekerheid dankzij exact op elkaar afgestemde gereedschappen in het totaalsysteem en de verbrede geleidingsschuinte het boren van de kleinste diameters tot maximale diepte mogelijk. Dit resulteert in een optimaal compromis tussen kerndiameter en spaanruimtemaat voor de best mogelijke spaanafvoer - zelfs bij lang verspaande materialen.
Zelfs met de kleinste boordiameters en een grote L/D-verhouding resulteren de verhoogde metaalafname en standtijd in een economisch boorproces.
GARANT Master Steel MICRO VHM-boor
De universele HPC ruimer van de nieuwste generatie.
De extra korte snijkanten voor hogere snijwaarden en de geoptimaliseerde koelstrategie door radiaal geplaatste koelvloeistofuitlaten met directe uitlijning op de snijkant zorgen voor compromisloos gebruik in staal en roestvrij staal. Dit zorgt voor een betrouwbare bewerking van hoogvast stalen materialen tot 60 HRC.
- NC-compatibel ontwerp met rechte schacht⌀ voor gestandaardiseerde montage, vooral in hydraulische expansie- of hogeprecisiekoppen
- Hoogste rondloopnauwkeurigheid en procesbetrouwbaarheid dankzij ongelijke spoed
NIEUW: GARANT Master Steel HPC boren
Meesterlijke prestaties in staal
De nieuwste technologie ontmoet de bewezen stabiliteit en betrouwbaarheid van de convexe snijkant. De unieke combinatie van snijkantgeometrie en speciale TiAlN-coating is speciaal ontwikkeld voor de vereisten van staalmaterialen. Dit maakt efficiënte bewerking van staal met maximale precisie mogelijk. Het stevig ontworpen boorlichaam zorgt voor hogere voedingssnelheden zonder afbreuk te doen aan de standtijd. De convexe snijkantvorm zorgt voor maximale robuustheid, zelfs bij stalen materialen met een treksterkte tot 1400 N - een beslissend voordeel voor veeleisende toepassingen. De speciale conisch geslepen rand verbetert de stabiliteit van de snijkant en maakt precies boren en zuivere sneden mogelijk. En last but not least zorgt de geoptimaliseerde geometrie van de spiraal voor een betrouwbare spaanafvoer.
Het assortiment:
- Diameterbereik: 3 mm* tot 20 mm
- Versies:
4×D zonder interne koeling (12 2470)
4×D met interne koeling (12 2475)
6×D met interne koeling (12 2761) - Handige gereedschapsupgrade dankzij dezelfde afmetingen en catalogusprijs als het oude gereedschap
*Gebruik de GARANT Master Steel MICRO volhardmetalen microboor voor efficiënte bewerking van staal in het diameterbereik van 0,8 mm tot 3 mm.