PW3 Regenbroek Black L R

Artikelnummer: T604BKRL
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
Artikelnummer T604BKRL
EAN/GTIN 5036108352784
Nummer fabrikant T604BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze zeer innovatieve, waterdichte en extreem ademende broek heeft een groot aantal handige kenmerken, zoals reflecterende biezen, veilige opbergzakken met rits, kniezakken aan de buitenzijde, duimstokzak en extra lange zijritsen om de broek gemakkelijk aan en uit te trekken. Hij is voorzien van een verhoogd gewatteerd rugpaneel dat de onderrug warm houdt en beschermd. De stijlvolle slanke pasvorm en het eigentijdse ontwerp garanderen dat de drager deze broek met veel plezier zal dragen.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Dijbeenzakken
  • Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
  • Zijopening met rits voor makkelijk aantrekken
  • Ergonomisch gevormde zoom voor de perfecte pasvorm over laarzen
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • 8 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Grote achterzak met ritssluiting voor meerdere opbergmogelijkheden
  • Ongevoerd
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen