Iona Lite Broek Navy XS R

Artikelnummer: S481NARXS
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
Artikelnummer S481NARXS
EAN/GTIN 5036108144044
Nummer fabrikant S481NARXS

Omschrijving

Omschrijving:

Met een ruime pasvorm en mooie styling is de Iona Lite Broek ontwikkeld om over een werkbroek te worden gedragen zodat u droog blijft en de broek bescherming tegen de kou biedt. Door de reflecterende striping is de drager beter zichtbaar en de zijopening in de zijzakken betekent dat u nog steeds bij items kunt die u in uw andere broek bewaart. Naden zijn getaped en waterproof zodat ze een complete barrière tegen wind en regen bieden.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Zijzakken met doortasten
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen