Sealtex Classic Amerikaanse overall Navy XL R

Artikelnummer: S453NARXL
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
Uniseks-maat XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S453NARXL
EAN/GTIN 5036108215591
Nummer fabrikant S453NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

Lichtgewicht en praktisch. De Sealtex Amerikaanse overall is ontworpen om comfortabel over werkkleding te dragen. Gelaste naden zorgen ervoor dat wind en regen buiten blijven. Volledige bescherming tegen de harde elementen.

Kenmerk:

  • Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
  • Duurzaam en stretch met makkelijk afveegbare finish
  • Verstelbare banden met een duurzame gesp sluiting
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Elastische banden
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: Sealtex Classic: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, Tricot Breisel, PU gecoat
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen