Klassieke Volwassen Regenjas Yellow L R

Artikelnummer: S440YERL
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
Artikelnummer S440YERL
EAN/GTIN 5036108020690
Nummer fabrikant S440YERL
L-nummer L01840 263

Omschrijving

Omschrijving:

Ontworpen om te worden gedragen bij slechte weersomstandigheden. Dit Klassieke Regenjack is niet alleen praktisch en duurzaam, het biedt ook zeer veel waar voor uw geld. Makkelijk op te rollen en op te bergen voor wanneer het slecht weer wordt.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
  • Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
  • Elastische manchet aan binnenzijde
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • REACH compliant PVC coating
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen