Iona Lite Bomberjack Navy L R

Artikelnummer: S434NARL
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
Artikelnummer S434NARL
EAN/GTIN 5036108158706
Nummer fabrikant S434NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit geweldige waterproof jack is goed zichtbaar en houdt u tevens warm en droog. De fleecevoering in de kraag en gebreide manchetten zorgen ervoor dat de warmte binnen blijft. De slimme uitritsbare ID zak kan worden gebruikt als extra zak voor het meenemen van spullen of opbergen van gereedschap en persoonlijke kostbaarheden. Het stijlvolle ontwerp is voorzien van een verdekte capuchon, getapede waterproof naden en printopening.

Kenmerk:

  • Duurzaam en waterdicht jack met gesealde naden
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
  • Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • CE gecertificeerd
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Getapete naden bieden extra bescherming
  • 7 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Drukknoopsluiting aan voorzijde
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • ID zak kan zichtbaar of verdekt
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen