Iona Lite Jack Black XXXL R

Artikelnummer: S433BKRXXXL
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
Artikelnummer S433BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108160938
Nummer fabrikant S433BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het Iona Lite Jack zorgt voor betere zichtbaarheid bij slechte weersomstandigheden Het jack bevat twee grote zakken, een makkelijk toegangbare mobiele telefoon/radio zak op de borst en een capuchon en taille met aansnoerkoord

Kenmerk:

  • Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • CE gecertificeerd
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • 6 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen