Klassieke Bodywarmer Black XL R

Artikelnummer: S415BKRXL
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
Artikelnummer S415BKRXL
EAN/GTIN 5036108182558
Nummer fabrikant S415BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

De S415 biedt een extra laag warmte en beschermt de drager bij nat weer. De klassieke stijl combineert handverwarmende zakken, opgenaaide zakken en een binnenzak voor de mobiele telefoon: Alles bij elkaar een geweldig kledingstuk voor buiten.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Warme zakken
  • Pennenzak
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Ritssluiting voorzijde
  • Drukknoopsluiting aan voorzijde
  • Douchebestendig om lichte regen te weerstaan
  • 6 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom

Materiaal:

Shell-stof: 100% polyester pongee PVC gecoat
Shell samenstelling: 100% polyester pongee PVC gecoat
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 200
Vulling gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen