Shetland Bodywarmer Bottle Green XXXL R

Artikelnummer: S414BGRXXXL
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
Artikelnummer S414BGRXXXL
EAN/GTIN 5036108020676
Nummer fabrikant S414BGRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit kledingstuk heeft alle karakteristieken van een klassieke bodywarmer maar biedt net dat beetje extra opbergruimte voor degenen die het nodig hebben. Met mobiele telefoonzak en binnenzak rits.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Katoenen voering
  • Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
  • Warme zakken
  • Verdekte drukknoop- en ritssluiting
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Drukknoopsluiting aan voorzijde
  • 8 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio

Materiaal:

Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen Twill
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Twill
Voering: 100% Katoen Tartan
Voering samenstelling: 100% Katoen Tartan
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 130
Voering gewicht oz: 4
Vulling gewicht gm: 200
Vulling gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen