Omschrijving:
De Glasgow Bodywarmer is slim ontworpen en ideaal voor koelere dagen als een jas niet nodig is maar het nog net niet warm genoeg is voor alleen een t-shirt. Ideaal voor vrije tijd en werk.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Volledig gevoerd op de warmte vast te houden
- Borstzak aan binnenzijde
- Kangaroo zak aan voorzijde
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
- Ritssluiting voorzijde
- 3 opbergzakken
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
Materiaal:
Shell-stof: 65% Polyester, 35% Katoen Twill
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Twill
Voering: 100% Nylon
Voering samenstelling: 100% Nylon
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 150
Vulling gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;