Verlengstuk , aangedreven vrouwelijk vierkant 12,7 mm (1/2″) , aangedreven mannelijk vierkant 12,7 mm (1,2″) , 500 mm

Artikelnummer: S.217
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.217
EAN/GTIN 3148510579603
Nummer fabrikant S.217
L-nummer L60130 3349

Omschrijving

Omschrijving:

  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 500
  • Vierkant [″]: 1/2
  • [g]: 840