Adapter, verbindingsstuk met veerring voor bits, vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) - binnenzeskant 6,3 mm (1/4″)

Artikelnummer: R.245
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.245
EAN/GTIN 3148510529103
Nummer fabrikant R.245
L-nummer L60130 1867

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met veerring voor sterkere grip van bits (niet vaak wisselen)
  • Vierkant met gat voor vergrendeling met kogel of borgpen
  • Glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 22
  • Vierkant [″]: 1/4
  • [g]: 10