PW3 Winter jas Black XXL R

Artikelnummer: PW362BKRXXL
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
Artikelnummer PW362BKRXXL
EAN/GTIN 5036108320974
Nummer fabrikant PW362BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Stijlvol, functioneel en duurzaam, de PW362 biedt bescherming en warmte in extreme weersomstandigheden. Met de beste elementen van het PW3-assortiment, waaronder de warmte-reflecterende Insulatex-voering, de EZE-zip ritssluiting en een ergonomische vormgeving.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • 4 opbergzakken
  • Verdekte telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Ritssluiting voorzijde
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen