Omschrijving:
Stijlvol, functioneel en duurzaam, de PW362 biedt bescherming en warmte in extreme weersomstandigheden. Met de beste elementen van het PW3-assortiment, waaronder de warmte-reflecterende Insulatex-voering, de EZE-zip ritssluiting en een ergonomische vormgeving.
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Gealuminiseerde voering reflecteert warmte terug naar het lichaam voor maximale warmte en comfort
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Snel drogende gebreide manchet voor een goed aansluitende en comfortabele pasvorm
- Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
- Verlengd achterpand voor meer bescherming
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- 4 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- Verdekte afneembare capuchon
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Ritssluiting voorzijde
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: 300D Ademend: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;