PW2 Winterjack Black/Zoom Grey XXL R

Artikelnummer: PW260BZRXXL
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
Artikelnummer PW260BZRXXL
EAN/GTIN 5036108353170
Nummer fabrikant PW260BZRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Stijlvol, functioneel en duurzaam. Het PW2 winterjack beschermt en geeft warmte bij extreme weersomstandigheden. Opvallende kenmerken zijn onder andere de gekleurde panelen, verstelbare capuchon en de vele opbergzakken

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
  • Borstzak aan binnenzijde
  • Ideaal voor corporate wear en personalisatie
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • 2 zijzakken met rits
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Afneembare capuchon
  • 3 opbergzakken
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Telefoonzak
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Nieuwe kleur

Norm:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 190T: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 190T: 100% Polyester Taffeta
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen