Omschrijving:
Met zijn unieke ontwerp heeft de PW2 hi-vis fleece bodywarmer een eigentijds contrasterend borstpaneel voor extra stijl en moderne pasvorm. Gemaakt van lichtgewicht anti-pilling duurzaam fleece en mesh voering, waardoor het kledingstuk warm en ademend is.
Kenmerk:
- Anti Pill duurzaam fleecedoek
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- Krasbestendig ontwerp zonder zichtbare metalen onderdelen
- 3 opbergzakken
- Twee zakken
- Binnenzak voor de telefoon
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- CE gecertificeerd
- Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Nieuw model
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 250
Shell gewicht oz: 7.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.