Wrap Around Plus Bril Smoke R

Artikelnummer: PS32SKR
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Überbrille
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
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Producttype Überbrille

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PS32SKR
EAN/GTIN 5036108304981
Nummer fabrikant PS32SKR

Omschrijving

Omschrijving:

Ons best verkopende Wrap Arround Veiligheidsbril is nu ook beschikbaar met een additionele rand bescherming, die dankzij de afneembare afdichting, extra bescherming en een geweldig comfort biedt. De lens is behandeld met een anti-kras en anti-condens coating voor een langere levensduur en beter zicht.

Kenmerk:

  • Panoramische bril
  • Afneembaar foam geeft extra bescherming tegen schokken en stof
  • Lichtgewicht wrap-around ontwerp
  • Flexibele poten voor meer comfort
  • Zachte uiteinden van de poot voor prettig draagcomfort
  • Uitstekende zijbescherming
  • Verkrijgbaar in meerdere kleuren
  • 99% UV bescherming
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • Anti beslaan coating voor extra comfort voor de drager
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 166 (1FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen