Pilotjack Black 4XL R

Artikelnummer: PJ10BKR4XL
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
Artikelnummer PJ10BKR4XL
EAN/GTIN 5036108203857
Nummer fabrikant PJ10BKR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit tijdloze jack is stijlvol en praktisch. Een verscheidenheid aan kenmerken waaronder afritsbare mouwen, meerdere veilige opbergzakken, uitneembare ″bont″voering en kraag. Waterafstotend buitendoek zorgt ervoor dat dit kledingstuk geschikt is om de dragen onder alle weersomstandigheden.

Kenmerk:

  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Gebreide manchetten en zoom
  • 6 opbergzakken
  • Jack kan op vier manieren gedragen worden
  • Telefoonzak
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Texpel vuilafstotende finish tegen vuil en vlekken

Materiaal:

Shell-stof: 60% Katoen, 40% Polyester,Waterafstotend
Shell samenstelling: 60% Katoen, 40% Polyester,Waterafstotend
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester Voering
Samenstelling vulling: 100% Polyester Voering
Verwijderbare voeringstof: 100% polyester bontvoering
Samenstelling uitneembare voering: 100% polyester bontvoering
Shell gewicht gm: 240
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 50
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Uitneembare voering gewicht oz: 440
Verwijderbare voering gewicht oz: 13
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen