IMPACT verbindingsstuk voor bits , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , aandrijving zeskantaandrijving 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: NS.237A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.237A
EAN/GTIN 3148516551894
Nummer fabrikant NS.237A
L-nummer L60130 2535

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [″]: 1/2
  • d [″]: 1/2
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 20
  • L [mm]: 40
  • BA: BA.20A
  • Vierkant [″]: 1/2
  • GA: GA.20A
  • [g]: 40