Schuimmodule - 3/8″, 1/2″ series , dopsleutels, lang , 13 st.

Artikelnummer: MODM.HLA2PB
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MODM.HLA2PB
EAN/GTIN 3662424040672
Nummer fabrikant MODM.HLA2PB
L-nummer L60130 10680

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM:- Geschikt voor CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ werkplaatswagen en MBOX.L box.

Kenmerk:

  • H[mm]: 40
  • L[mm]: 175
  • D[mm]: 418

Levering:

  • Sleutelsleutels 3/8″ serie J.HLA: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
  • Sleutelsleutels 1/2″ serie S.HLA: 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • Schuimstofinzetstuk: PM.MODHLA

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen