Standaard Dames jas White XS R

Artikelnummer: LW63WHRXS
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
Artikelnummer LW63WHRXS
EAN/GTIN 5036108179121
Nummer fabrikant LW63WHRXS
L-nummer L01840 566

Omschrijving

Omschrijving:

Stijlvol en praktisch. Deze standaard damesjas met verdekte drukknoopsluiting biedt de hele dag maximaal comfort. Geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden. Kenmerken zijn de enkele borstzak, twee zijzakken en perfecte pasvorm.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • 3 opbergzakken
  • Twee opgezette zakken
  • Vrouwen model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen