Medische Tuniek White L R

Artikelnummer: LW21WHRL
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
Artikelnummer LW21WHRL
EAN/GTIN 5036108360062
Nummer fabrikant LW21WHRL

Omschrijving

Omschrijving:

Een frisse nieuwe look en een flatterende pasvorm voor onze nieuwe tuniekreeks voor de medische en schoonheidswereld. Het comfort van dit kledingstuk is te danken aan een nieuwe lichtgewicht stretchstof en een rugpand, zodat het met u mee kan bewegen en er aan het eind van een lange dag nog steeds geweldig uitziet.

Kenmerk:

  • 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • 4 opbergzakken
  • Verdekte schaarzak
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Vrouwen model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 145
Shell gewicht oz: 4
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen