Klassieke Tuniek Navy M R

Artikelnummer: LW20NARM
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
Artikelnummer LW20NARM
EAN/GTIN 5036108177219
Nummer fabrikant LW20NARM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijl is bijgewerkt met moderne designkenmerken en een flatteuze pasvorm. Het comfort van dit kledingstuk wordt nog verhoogd door het actie rugontwerp.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
  • 3 opbergzakken
  • Verdekte schaarzak
  • Zak met sleutellus
  • Verdekte ritssluiting
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • Vrouwen model
  • Verkrijgbaar vanaf maat XS

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen