Lichtgewicht Jersey Poloshirt (48 stuks per doos) Black S R

Artikelnummer: L210BKRS
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
Artikelnummer L210BKRS
EAN/GTIN 15036108869746
Nummer fabrikant L210BKRS

Omschrijving

Omschrijving:

Dit lichtgewicht Jersey poloshirt voelt zacht aan en is comfortabel om te dragen. Het poloshirt is voorzien van een een rib gebreide kraag en manchetten, contrast stiksel met bijpassende knopen. Ideaal voor corporate wear en personalisatie.

Kenmerk:

  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Multiverpakking voor toegevoegde waarde
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Verkrijgbaar in meerdere kleuren
  • Knoopsluiting
  • Nieuw model
  • Lichtgewicht voor verbeterd draagcomfort

Materiaal:

Shell-stof: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell samenstelling: 50% Polyester, 50% Katoen
Shell gewicht gm: 145
Shell gewicht oz: 4
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen