KX3 Softshell Gilet (3L) Black S R

Artikelnummer: KX363BKRS
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
Artikelnummer KX363BKRS
EAN/GTIN 5036108363810
Nummer fabrikant KX363BKRS

Omschrijving

Omschrijving:

Een lichtgewicht alternatief voor een jack. Dit softshell jack is ideaal te gebruiken tijdens het werk en is voorzien van een aantal zakken. Twee grote opgezette zakken met handwarmers, zakken voorzien van rits, borstzak en een binnenzak. Genoeg opbergmogelijken.,

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
  • Meerdere Opbergzakken
  • Warme zakken
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Tijdloos ontwerp met heldere snijlijnen
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • 8 opbergzakken
  • 3 laags

Materiaal:

Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen