KX3 Parka Black XXXL R

Artikelnummer: KX360BKRXXXL
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
Artikelnummer KX360BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108354535
Nummer fabrikant KX360BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Stijlvol, functioneel en duurzaam. Het PW2 winterjack beschermt en geeft warmte bij extreme weersomstandigheden. Voorzien van al het nodige om te beschermen tegen weersomstandigheden waaronder een gewatteerde voering en een waterdichte rits aan de voorzijde. Ergonomisch gevormd voor een goede pasvorm.

Kenmerk:

  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Binnenzakken als veilige opbergplek
  • Voorzien van verstelbare windvangers voor een goede pasvorm
  • Verstelbare taille voor een perfecte pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • 10 opbergzakken
  • Telefoonzak
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, TPU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, TPU Gecoat
Voering: 190T: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 190T: 100% Polyester Taffeta
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen