Steelite Bontgevoerde Beschermende Schoen S3 C1 Black 45 R

Artikelnummer: FW05BKR45
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
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
Veiligheidsklasse S3
Fabrikantnummer FW05
EU-schoenmaat 45
Kleur zwart

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FW05BKR45
EAN/GTIN 5036108198061
Nummer fabrikant FW05BKR45

Omschrijving

Omschrijving:

Hoge, met bont gevoerde versie van onze best verkopende veiligheidsschoen. Geschikt voor gebruik bij koudere werkomstandigheden.

Kenmerk:

  • Bont gevoerd voor extra warmte en comfort
  • Tongconstructie voor betere weerstand tegen binnendringen van water
  • Treklipje voor en achter om gemakkelijk op de voet te komen
  • Beschermende overneus
  • Koude isolatie
  • Beschermende stalen neus
  • Prik bestendige stalen tussenzool
  • Antistatische schoenen
  • Energie absorberende hak
  • Waterbestendige schacht voorkomt het binnendringen van water
  • Anti-slip loopzool om uitglijden te voorkomen op keramische en stalen ondergrond
  • Benzine en Olie bestendige loopzool
  • Dual density loopzool
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Materiaal:

Boven: Splitleder
Buitenzool: PU/TPU

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen