Bosbrand Overall Navy XL R

Artikelnummer: FR98NARXL
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
Uniseks-maat XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FR98NARXL
EAN/GTIN 5036108197118
Nummer fabrikant FR98NARXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze coverall is perfect voor de vereisten van bosbranden. Het is gemaakt van een lichtgewicht, zeer innovatief vlamvertragend materiaal met speciale kenmerken om de drager ervan te beschermen tegen de gevaren van buitenbranden.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen straling- en convectiehitte
  • Geel/Zilver reflex om goed zichtbaar te zijn
  • Radiozak ontworpen voor alle afmetingen
  • Dijbeenzakken
  • Dubbellaags versterkte kniebescherming voor meer sterkte en duurzaamheid
  • Flap voor keel
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 3 opbergzakken
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN 15614
  • EN 1149 -5

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Wildland Fire: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 200°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen