Omschrijving:
Deze overall is perfect voor de eisen van de petrochemische industrie. Deze zeer technische stof bied bescherming tegen vlammen, hitte, ijzerspatten, chemicaliën, elektrische vlambogen en is antistatisch. De hoge kraag en de klepzakken met drukknopsluiting op elke zak zorgen voor maximale bescherming.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
- Zijzakken met doortasten
- Duimstokzak
- Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Opgezette achterzak
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Leverbaar in maten tot 4XL
- Kniezakken voor kniestukken, wordt apart verkocht
- Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
- CE gecertificeerd
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- 9 opbergzakken
- UKCA gemarkeerd
- CE-CAT III
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiaal:
Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 345
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;