Vlamvertragend Antistatisch Hi-Vis Poloshirt met lange mouw Yellow M R

Artikelnummer: FR77YERM
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
Artikelnummer FR77YERM
EAN/GTIN 5036108207374
Nummer fabrikant FR77YERM

Omschrijving

Omschrijving:

Deze polo van lichtgewicht modacryle doek in combinatie met de reflecterende striping biedt de drager een verhoogde zichtbaarheid en bescherming in risicovolle situaties. Kenmerken zijn de verdekte knoopsluiting aan de voorzijde en een contrastkleur op de kraag en manchetten.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Vlamvertragende geribbelde manchet voor extra veiligheid
  • Verdekte knoopsluiting
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Knit HV: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen