Vlamvertragend RIS Poloshirt Orange XXXL R

Artikelnummer: FR76ORRXXXL
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
Artikelnummer FR76ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108274079
Nummer fabrikant FR76ORRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit poloshirt biedt uitstekende bescherming over meerdere normen. De lichtgewicht stof maakt gebruik van een unieke mix van vezels die samen een optimale bescherming bieden met uitstekende ademende eigenschappen en vochtregulatie. Functies omvatten contrast marine en rib boeien voor comfort en bruikbaarheid.

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Knoopsluiting
  • Ventilatie openingen
  • Ontworpen met comfortabele pasvorm
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • Behoudt zijn vorm
  • Antistatisch
  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame HVO Breisel: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Antistatisch
Shell samenstelling: 45% Modacryle, 25% Polyester, 23% Katoen, 6% Aramide, 1% Antistatisch
Shell gewicht gm: 220
Shell gewicht oz: 6.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen