Hi-Vis Vest - Vlamvertragend Orange L/XL R

Artikelnummer: FR75ORRL/XL
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
Artikelnummer FR75ORRL/XL
EAN/GTIN 5036108204502
Nummer fabrikant FR75ORRL/XL
L-nummer L01840 311

Omschrijving

Omschrijving:

De FR75 is een zeer goede aanvulling op ons assortiment Vlamvertragende Vesten. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 Klasse 2 en EN ISO 14116 Index 1, dit vest moet gedragen worden over Index 2 of 3 kledingstukken om vlamvertragende bescherming te bieden.

Kenmerk:

  • Premium vlamvertragende reflecterende striping
  • Klittenbandsluiting voor makkelijk sluiten
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Leverbaar in maten tot 5XL
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Vest HV: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell samenstelling: 100% Polyester, Ketting Gebreid
Shell gewicht gm: 120
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 5 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen