WX3 Vlamvertragend T-Shirt Black XXL R

Artikelnummer: FR712BKRXXL
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
Artikelnummer FR712BKRXXL
EAN/GTIN 5036108386925
Nummer fabrikant FR712BKRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het t-shirt heeft een geribde kraag en manchetten voor een comfortabele pasvorm

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
  • Geribbelde kraag
  • Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Nieuw model

Norm:

  • EN 1149 -5

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen