Omschrijving:
Het t-shirt heeft een geribde kraag en manchetten voor een comfortabele pasvorm
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Hoog katoen aandeel voor perfect comfort
- Geribbelde kraag
- Uitstekende kleurechtheid- en krimpresultaten
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Nieuw model
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Breisel: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 200
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;