Bizflame Plus Amerikaanse Overall Navy XXL R

Artikelnummer: FR57NARXXL
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
Artikelnummer FR57NARXXL
EAN/GTIN 5036108184989
Nummer fabrikant FR57NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Amerikaans Overall heeft hi-vis reflecterende tape, dubbel gestikt, voor verbeterde zichtbaarheid. Eigenschappen zijn onder andere drievoudige gestikte naden, zichtbaarheidsstrips op de benen, kniestukkzakken, een duimstokzak en achterzak met drukknoopsluiting. Verstelbare beenopening.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Klasse 2 lasbescherming
  • Duimstokzak
  • Achterzak
  • Elatische schouderbanden
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Zoom verstelbaar met klittenband voor een goede pasvorm
  • Gecertificeerd tegen gesmolten metaalspatten
  • Duurzame, sterke messing rits
  • Vlamvertragende Industrieel wasbare striping
  • CE-CAT III
  • 7 opbergzakken
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame Work: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 99% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 200°C; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen