Omschrijving:
Eigentijdse FR overall gemaakt van onze inherente Modaflame 280gm stof. Innovatieve ontwerp kenmerken, zoals stretchpanelen, bieden uitstekend comfort en flexibiliteit in belangrijke bewegingsgebieden zonder afbreuk te doen aan de beschermende eigenschappen. Andere belangrijke kenmerken zijn metaalvrije onderdelen, ventilatie op het rugpand, verstelbare tailleband, voorgevormde mouwen, verstelbare manchetten, geborduurde FR logo's, en meerdere zakken voor voldoende opbergruimte.,
Kenmerk:
- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Meerdere Opbergzakken
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- Ventilatie openingen aan achterzijde voor ademend vermogen en comfort
- CE-CAT III
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Stijlvolle contrast kleuren
- Verstelbaar elastiek aan de binnenkant van de rug voor een goede pasvorm
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
- Duimstokzak
- Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
- CE gecertificeerd
- Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
- 10 opbergzakken
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1,C1,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Work: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast beschrijving:
Modaflame™ Work Stretch is een inherent permanente vlamwerende stof en combineert 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan en 1% Koolstofvezel. Modaflame™ Work Stretch heeft stretch voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit, wat bijdraagt aan het comfort, de duurzaamheid en de antistatische bescherming.
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;