Bizflame 88/12 Stretch FR Werkbroek Navy 40 R

Artikelnummer: FR404NAR40
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
Artikelnummer FR404NAR40
EAN/GTIN 5036108375325
Nummer fabrikant FR404NAR40

Omschrijving

Omschrijving:

Deze slim fit stretchbroek biedt bescherming tegen het thermische gevaar van een electrische vlamboog. De FR stretchbroek is gemaakt van de zachte en rekbare Bizflame 88/12 stretchstof. Het biedt zowel bescherming als comfort.

Kenmerk:

  • Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
  • Super zacht door de wasbehandeling van het kledingstuk
  • Flexi-fit zorgt voor meer bewegingsvrijheid
  • Twee opgezette achterzakken
  • Verstelbare beenlengte van normaal naar lang
  • Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
  • 4 opbergzakken
  • Nieuw model
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Materiaal:

Shell-stof: Bizflame 88/12 Stretch: 86% Katoen, 12% Nylon, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 86% Katoen, 12% Nylon, 2% Elastaan
Shell beschrijving: De innovatieve Bizflame™ Work Stretch is een zeer technische stof gemaakt van 86% katoen, 12% nylon, 2% elastaan. Deze 2-way flex stof, die uitstekende zachtheid, krimpbeheersing en gegarandeerde vlambestendigheid biedt, zorgt voor maximaal draagcomfort en mobiliteit. Dit is de perfecte oplossing voor wie op zoek is naar bewegingsgemak met een vlamwerende functie.
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Lijndrogen in de schaduw; Strijken op max 110°C;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen